Beli ktc torque di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KTC Wheel Nut Torque Wrench SetDeskripsi:Unipotent torque wrench dedicated for automotive wheel nut.Applicable only in clockwise tightening direction. (It does not apply to the reverse screw.)High-precision torque management is made possible with the design dedicated for each manufacturer specified torque.Total length is optimally set at 420 mm to keep hands away from tires.Set torque can be determined by the neck cover color.Work time is reduced by the adoption of the ratchet head (36-gear).Repair kit (BR4E-K) is configured.Reco mmend to calibrate and adjust when using a repair kit.atribut:
- Drive Size (inch): 1/2
- TONE Torque Wrench Preset TypeDeskripsi:The assembly, maintenance, and inspection at the location requires torque settings, such as complex, electric facility, automotive, heavy equipment and aircraft.
- KTC Tool Set (Set Perkakas)Deskripsi:Uses a combination ratchet that makes work more efficient. Urethane tray convenient for storing and managing tools. It is the successor model of SK3650X.*Please read the precautions for using the assembled product and the case. *Be sure to lock the lid and drawers when moving.
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
- TOHNICHI Preset Type Torque Wrenchatribut:
- Load Direction: Right
- KTC Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Dimension D1 (mm): 13
- Dimension D2 (mm): 10.5
- Dimension L (mm): 96
- Dimension S (mm): 6.3
- Dimension T1 (mm): 3
- Dimension T2 (mm): 4.5
- TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi)Deskripsi:No external scale, torque set by a torque tester and ideal for mass production application.atribut:
- Accuracy (%): +/- 3
- KTC Ratchet Handle 3/8inch sq (Kunci Sok Ratchet)Deskripsi:3/8inch sq. RATCHET HANDLE D.PAT.atribut:
- Drive Size (inch): 3/8
- Overall Length (mm): 180
- KTC 12.7 sq preset torque wrenchDeskripsi:A 12.7sq preset torque wrench that can be set to a torque measurement range of 30 to 140N·m. The highly visible scale allows for more comfortable torque adjustment work. Comes with a dedicated plastic case for convenient storage. The grip is made of elastomer resin, which is resistant to deterioration and provides a comfortable fit. A locking mechanism is used to prevent accidental changes to the torque setting. A repair kit is available for the ratchet head.*When storing, set the torque to the lowest value. *To maintain measurement accuracy, we recommend that you perform torque calibration regularly.atribut:
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): 464x39.5x44.5
- Mass (g): 1200
- Measuring Accuracy: ±3%
- Measuring Direction: Rightward (clockwise)
- Minimum Scale (Nm): 1
- Square drive size: 12.7
- Torque Measurement Range (N m): 30~140
- KTC Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:* Insert the corner drive completely to the root. * Packing form will be changed sequentially depending on the stock status (without S at the end of the product number: pillow packaging. With S at the end of the product number: no packaging. Sticker attached). Thank you for your understanding when purchasing.
- KTC Socket (Mata Sock)Deskripsi:The system has been unified and easy to understand for the entire socket and drive tool by updating the part number accompanying the addition of new products. A dodecagonal type that is easy to insert into bolts and nuts. The box shape that completely embraces the bolts and nuts prevents them from slipping or coming off, and can generate a large amount of torque.Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles.*Use bolts and nuts that match the size. * Please use it by inserting until the bolt and nut are completely hidden. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
- KTC Double Open End Wrench (Kunci Pas)atribut:
- Set Contents: Single item
- HAMACO Non-Sparking Single-End Wrench with Wedge EndDeskripsi:-A tool that does not generate sparks even when friction or impact is applied.-Besides being non-ignitable, it is nonmagnetic and has excellent resistance to corrosion.-Certified by FM Approvals, a US accreditation organization.atribut:
- Material: Beryllium Copper Alloy
- KTC Mini Cabinet 4-DrawerDeskripsi:ROLLER CABINET & WAGONSKX0514Number of Drawers: 4Color: 1 Redatribut:
- Depth (mm): 150
- Number of Cabinet: 4
- Height (mm): 285
- Width (mm): 320
- Color: Red
- KTC Double Box End Wrench Long Offset 45° (Kunci Ring)Deskripsi:45° Long Offset Wrench.atribut:
- Measurement Type: Metric
- Offset: 45°
- Type: Straight
- AMPCO Non-Sparking Combination WrenchDeskripsi:-A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-DIN3113 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a Geatribut:
- Material: Nickel Aluminium Copper Alloy
- Set Contents: 8, 10, 12, 14, 17, 19, 22mm
- Content: AMC1300, 1304, 1308, 1312, 1318, 1322, 1328
- Purpose of Use: Factory use. Environments where explosion proof properties are required.
Daftar Harga ktc torque Terbaru October 2026
| KTC Wheel Nut Torque Wrench Set | Rp4.299.900 |
| TONE Torque Wrench Preset Type | Rp3.299.900 |
| KTC Tool Set (Set Perkakas) | Rp7.099.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench | Rp36.900 |
| TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.499.900 |
| TOHNICHI Preset Type Torque Wrench | Rp2.599.900 |
| KTC Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp89.900 |
| TOHNICHI Kunci Torsi | Rp2.199.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Bit | Rp35.900 |
| TOHNICHI Preset Torque Wrench (Kunci Torsi) | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/lhP110036773-4.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)
/8yP101000322-6.jpg)

/kgP112239736-1.jpg)

%20Bit/kkP105526740-1.jpg)
/foP102125564-2.jpg)
/5pP106770205-1.jpg)

/7zP110036287-3.jpg)
/haP110035622-1.jpg)
/0eP107131014-1.jpg)


/mdP106758805-1.jpg)
%20Double%20Box%20End%20Wrench%20Offset%20Long%20Type%20(Kunci%20Ring)/P102065136-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)